| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17171619 Herst.-Nr.: 6395-820 EAN/GTIN: 7318306395823 |
| | |
|
| | |
| LED-Baummantel bernstein 6395-820 LED Baummantel mit Ring, 400 bernsteinfarbene Dioden, 8 Stränge à 50 Dioden, gefrostet, vormontiert, 8h Timer, 24V, Aussen (IP44), schwarzes Kabel, Zuleitung: 500cm, Lampenabstand: 8cm, Länge: 400cm, Gesamtlänge: 900cm, Höhe: 400cm, Durchmesser: 15cm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Anzahl der Lichtpunkte: | 400 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 24 V | Batteriebetrieben: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, konstsmide weihnachtsbaumbeleuchtung, weihnachtsbaumbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung |
| | |
| |