Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Faser-Projektor 230VAC 4000K 48201084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-17162600
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48201084
EAN/GTIN:
     4250047790587
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED-Faser-Projektor 230VAC 4000K 48201084

LED-Faser-Projektor. Bestehend aus: 1 x Projektor - 20 W LED (L 290 x B 105 x H 105 mm), Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz Inkl. Leuchtmittel: LED, Lichtfarbe: neutralweiß (4000 K) Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20W, Farbtemperatur: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet als Inspektionsleuchte:
nein
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Leistung des Lichtgenerators:
20 W
Mit Farbrad:
nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Lichtdekoration, Faseroptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Fiberoptiksystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 403,16*
€ 403,16*
€ 8,50*
ab € 361,65*
€ 409,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,08*
€ 428,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 380,27*
€ 431,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,97*
€ 442,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
48202082
ab € 512,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0009419W
ab € 172,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.