|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-16966277 Herst.-Nr.: EFDSP2 EAN/GTIN: 4037293014762 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Sender f. anschl. an Taster EFDSP2 Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Sender, als auch mehrere Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDP23400 und EFD12244X5A. Weitere Informationen:  |  | Funkfrequenz: | 868 MHz | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 40 m | Anzahl der Befehle: | 4 | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | ja | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,74* | € 49,13* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,55* | € 49,25* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,41* | € 51,25* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 39,58* | € 52,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 40,44* | € 53,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|