| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16880082 Herst.-Nr.: 12936 EAN/GTIN: 4034451129368 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe PAR20 63x82mm E27 220-230V35Wflood 12936 konstanter Lichtstrom bei hoher Lichtausbeute, keine Schwärzung des Brenners während der Lebensdauer Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenform: | PAR Reflektor | Lampenleistung: | 35 W | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 220..230 V | Ausstrahlungswinkel: | 38 ° | Farbtemperatur: | 2750 K | Durchmesser: | 63 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogen reflektorlampe e27 35w, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Lampe, Leuchtmittel, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Hochvolt-Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,86* | € 12,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,29* | € 13,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,30* | € 13,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,04* | € 14,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,07* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|