| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16877914 Herst.-Nr.: 29987 EAN/GTIN: 4034451299870 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe 45x70mm E27 235V 25W 500° 29987 Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 500°C, wie zum Beispiel in Pizzaöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 200 lm | Lampenspannung: | 235 V | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | E27 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e27 25w, glühlampe tropfenform e27, glühlampe tropfenform, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,03* | € 11,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,04* | € 11,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,29* | € 12,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,11* | € 13,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,25* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|