Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 25W kl E27 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen 29987


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469C88
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Backofenlampe 25W kl E27 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen 29987
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
50 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e27 25w, glühlampe tropfenform e27, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,74*
€ 3,90*
ab € 9,14*
€ 13,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 14,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,27*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.