Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872659 Herst.-Nr.: 4008321095190 EAN/GTIN: 4008321095190 |
| |
|
| | |
| Autolampe 21W 12V BAY9S 64136 Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Positions- und Standlicht. Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht. Kennzeichen- und Seitenpositionslichter. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 600 lm | Sockel: | BAY9s | Normbezeichnung (ECE): | H21W | Gesamtlänge: | 38,9 mm | Durchmesser: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,07* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,1306* | € 5,1106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 253,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|