Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321095190 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321095190 Auto-Glühbirne
Osram 4008321095190 Auto-Glühbirne
Osram 4008321095190 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452116
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321095190
EAN/GTIN:
     4008321095190
Suchbegriffe:
BAY9s
Leuchtmittel BAY9s
Sockel BAY9s
Autolampen H21W
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAY9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
480 h
Eingangsspannung
21 V
Lichtleistung
600 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
10 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
2.68 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.