Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16853000 Herst.-Nr.: 43126 EAN/GTIN: 4034451431263 |
|
|
| | |
| Tropfenlampe 45x75mm B22d 240V 40W matt 43126 Kugelformlampe, Ba22d, matt - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 240 V | Sockel: | B22d | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Krypton: | nein | Stoßfest: | nein | Geeignet für Backofen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,38* | € 2,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,16* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|