| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86547017 Herst.-Nr.: 43126 EAN/GTIN: 4034451431263 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x75mm Kugelformlampe, Ba22d, matt - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 240 V | Technische Details | Enthält nicht | Krypton | Leistungen | Lampenleistung | 40 W | | Fassungs-/Sockeltyp | B22d | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 1000 h | | Oberflächentyp | Spiegel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Birnenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform 40w, glühlampe tropfenform, glühlampe tropfenform b22d |
| | |
| |