Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320
Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320
Artikel-Nr.:
     3517I-16850950
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24320
EAN/GTIN:
     4034451243200
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10

Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühlampe e10 3w 6v, leuchtmittel e10, leuchtmittel e10 3watt, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,479*
€ 0,879*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,53*
€ 0,97*
10
€ 3,90*
ab € 0,543*
€ 0,993*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.