Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E27 ws,Agw,M10x1 102052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E27 ws,Agw,M10x1 102052
Fassung E27 ws,Agw,M10x1 102052
Artikel-Nr.:
     3517I-16816606
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     102052
EAN/GTIN:
     4014364020525
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E27 ws,Agw,M10x1 102052

E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399 Mantelsperre, weiß, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,53*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,99*
€ 1,71*
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 1,01*
€ 1,73*
3 Tage
51
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,77*
4 Tage
48
€ 6,50*
ab € 1,2975*
€ 2,1675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
102054
ab € 1,42*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
102050
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.