| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0842588 Herst.-Nr.: 102052 EAN/GTIN: 4014364020525 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399mAntelsperre, weißmAterial: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34g Typ: 52900, Mit Starteraufnahme: Nein Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Nippelgewinde: M10x1 Werkstoff: Kunststoff Fassung: E27 Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | false | Nippelgewinde: | M10 x 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,98* | € 1,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,00* | € 1,73* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,2975* | € 2,1875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|