| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16776222 Herst.-Nr.: 200023012-00 EAN/GTIN: 4015739230129 |
| |
|
| | |
| Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/6-0 SM Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 24 | Diebstahlsicherung integrierbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Breite: | 431 mm | Höhe: | 631 mm | Tiefe: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Briefkasten, Postkasten, Briefkastengehäuse, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, briefkasten silber, Gehäuse, Montageelement |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 773,80* | € 893,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 789,66* | € 906,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 801,02* | € 921,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 809,65* | € 930,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 838,34* | € 960,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|