Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC87 eneloop inkl. 4xAA 2000mAh K-KJ87MCD40USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät BQ-CC87 eneloop inkl. 4xAA 2000mAh K-KJ87MCD40USB
Ladegerät BQ-CC87 eneloop inkl. 4xAA 2000mAh K-KJ87MCD40USB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16771967
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148224
EAN/GTIN:
     5410853065159
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Ladegerät BQ-CC87 eneloop inkl. 4xAA 2000mAh K-KJ87MCD40USB

Bei dem eneloop BQ-CC87 handelt es sich um ein Schnellladegerät, welches per USB am Schreibtisch verwendet werden kann. Das macht das Ladegerät zum optimalen Begleiter für unterwegs oder auf Reisen. In den Ladeschächten hat man Platz für bis zu 4x AA oder 4x AAA Akkus. Für jeden Schacht gibt es eine LED, welche den Ladezustand in 3 Farben zu jeder Zelle anzeigt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
1,2..4,8 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
28 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 39,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 42,04*
Lager 3517
8
Frei Haus
ab € 38,80375*
€ 44,74375*
8
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 45,19*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 44,74375*
€ 53,24506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98375*
€ 51,15066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75375*
€ 49,68696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80375*
€ 46,17646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 357,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.