Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-148224 Herst.-Nr.: 52087040 EAN/GTIN: 5410853065159 |
| | |
|
| | |
| Bei dem eneloop BQ-CC87 handelt es sich um ein Schnellladegerät, welches per USB am Schreibtisch verwendet werden kann. Das macht das Ladegerät zum optimalen Begleiter für unterwegs oder auf Reisen. In den Ladeschächten hat man Platz für bis zu 4x AA oder 4x AAA Akkus. Für jeden Schacht gibt es eine LED, welche den Ladezustand in 3 Farben zu jeder Zelle anzeigt. Ein transparenter Schutzdeckel lässt sich zum Bestücken ganz einfach auf- und zuschieben und schützt die Akkus somit vor Staub und Schmutz. Das besondere bei diesem Ladegerät ist, dass es gleichzeitg als Powerbank nutzbar ist. Dafür müssen Sie nur geladene Akkus einlegen und das Kabel umlegen. Je nach Modell ist das Ladegerät mit unterschiedlicher Bestückung erhältlich. Des Weiteren werden eneloop Akkus aus Solar-Energie vorgeladen ausgeliefert. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart. Weitere Informationen: | | EF005127: | 5 | EF001090: | - | EF000365: | true | EF003501: | false | EF001438: | 28 | EF000008: | 66 | EF000040: | 85 | EF004863: | 1.2 | 4.8 | EF005474: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku ladegerät panasonic, aa akku ladegerät, vorgeladene akkus aa, Ladegerät, Lader |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,85* | € 39,96* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,22* | € 42,04* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 38,80375* | € 44,74375* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 39,32* | € 45,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,71* | € 45,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|