Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16764739 Herst.-Nr.: 17648101421 EAN/GTIN: 4008496977956 |
| |
|
| | |
| Work Flex Area Light 3AA mit Batterien 17648 Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Mignon | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 3 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe varta led 3aa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,98* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,05* | € 10,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 11,57* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 10,00* | € 13,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|