| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16687646 Herst.-Nr.: M630A EAN/GTIN: 4012932112177 |
| |
|
| | |
| Niederohmmessgerät digital METRAOHM 413 Niederohmmessgerät, digital. Digitales Niederohmmessgerät nach VDE 0 413 Teil 4 bzw. EN 61 557 Teil 1 und 4.. Messbereich von 0,01 Ohm ... 1999 kOhmNullpunktabgleich der MessleitungKompakt und robust - für rauhe Serviceeinsätze und LaborbetriebÜberspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an NetzspannungSignalisierung von FremdspannungSchutzart IP 65. Weitere Informationen: | | Durchgangsanzeige: | optisch | Max. Widerstandsprüfwert: | 2000 Ohm | Fremdspannungsfest >50 V AC/DC: | ja | Taschenlampenfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,94* | € 429,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,12* | € 429,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 393,52* | € 432,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,56* | € 442,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,16* | € 489,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|