| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16666018 Herst.-Nr.: 515270291100 EAN/GTIN: 4017254106002 |
| |
|
| | |
| Uhrenthermostat 5-30C Batteriebetr. easy 2 w Raumregler Batteriebetrieben mit Uhrenfunktion (Wochenschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. 2-Punkt- Regelverfahren. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Art der Spannungsversorgung: | Batterie | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | nein | Regelcharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 95,35* | € 119,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,45* | € 119,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,60* | € 125,59* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,12* | € 125,87* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,46* | € 126,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|