Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16653256 Herst.-Nr.: 6DD16600BJ0 EAN/GTIN: 4019169189613 |
| |
|
| | |
| SIMATIC TDC Kom.Baugr. CP 53M0 6DD16600BJ0 SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP 53M0 Rahmenkopplung TDC <--> SIMADYN Synchronisierbares Multiprozessor-Multibaugruppenträger-Regelsystem SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) für Großanlagen, projektierbar in CFC/SFC mit der Bausteinbibliothek D7-SYS. Weitere Informationen: | | Mit optischer Schnittstelle: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.490,18* | € 8.595,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.495,23* | € 8.600,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.544,05* | € 8.648,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.051,95* | € 9.432,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|