Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637
CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637
Artikel-Nr.:
     3517I-16565561
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     120150
EAN/GTIN:
     4251401404126
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16 a 230 v 6 h ip44
cee kupplungsdose

CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637

Vollgummi-CEE KupplungAusführung:- 230 V, 16 A- 3polig- 6 h- 50/60 Hz- IP 44- mit Verschraubung als Kabeleinführung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 29,90*
€ 29,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,73*
€ 38,40*
€ 3,90*
ab € 29,17*
€ 39,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 39,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.