Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschelle 42mm, m.2 Schrauben MAS 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastschelle 42mm, m.2 Schrauben MAS 42
Mastschelle 42mm, m.2 Schrauben MAS 42
Artikel-Nr.:
     3517I-16454633
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10580
EAN/GTIN:
     4250157705808
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
kreiling mastschelle
mastschellen

Mastschelle 42mm, m.2 Schrauben MAS 42

Inklusive 2 Holzschrauben 8x50 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Durchmesser:
42 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,68*
€ 5,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.