Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL440L/CU429300WPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Laserscanner RSL440L/CU429300WPU
Sicherheits-Laserscanner RSL440L/CU429300WPU
Artikel-Nr.:
     3517I-16366092
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL440L/CU429300WPU

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: bis zu 100
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
4
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140 mm
Höhe des Sensors:
149 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.480,86*
€ 5.645,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.348,93*
€ 5.650,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.628,52*
€ 5.793,28*
Frei Haus
ab € 5.685,30*
€ 5.850,27*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.077,04*
€ 6.243,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.793,28*
€ 6.894,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.766,90*
€ 6.862,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.665,59*
€ 6.742,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.628,52*
€ 6.697,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,65*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 64,96*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 40,43*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,68*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 48,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 73,47*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,49*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 183,45*
Zubehör
Leuze electronic
50137267
ab € 41,56*
Zubehör
Leuze electronic
50137268
ab € 41,33*
Zubehör
Leuze electronic
50137269
ab € 189,64*
Zubehör
Leuze electronic
50137270
ab € 267,98*
Zubehör
Leuze electronic
50137271
ab € 414,89*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 72,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.