| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16360962 Herst.-Nr.: 100001826 EAN/GTIN: 4047101453621 |
| |
|
| | |
| Blockmodul TBPN-L5-4FDI-4FDX Blockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul, sichere digitale Ein- und Ausgänge, PROFINET slave, Integrierter Ethernet Switch, 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Vier sichere digitale SIL3-Eingänge, Vier sichere konfigurierbare digitale Ein- oder Ausgänge SIL3 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 230,5 mm | Höhe: | 60,4 mm | Tiefe: | 38,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,19* | € 946,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 884,92* | € 951,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 898,00* | € 960,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 909,84* | € 973,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.121,14* | € 1.186,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|