Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker Flachkabel St,8polig 50252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stecker Flachkabel St,8polig 50252
RJ45-Stecker Flachkabel St,8polig 50252
Artikel-Nr.:
     3517I-16357245
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50252
EAN/GTIN:
     4040849502521
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

RJ45-Stecker Flachkabel St,8polig 50252

RJ45 Westernstecker, 8 polig, RJ45-Stecker (8P8C), zum Crimpen an Telefonflachkabel, ungeschirmte Version
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31080
1
€ 9,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1243*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1385*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.