Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2/2 2/2, 4-polig 117053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfschnur 2/2 2/2, 4-polig 117053
Prüfschnur 2/2 2/2, 4-polig 117053
Artikel-Nr.:
     3517I-16357137
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     117053
EAN/GTIN:
     4057227170531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
cobinet prüfschnur

Prüfschnur 2/2 2/2, 4-polig 117053

Prüfschnur 2/2 4-polig mit einem LSA-Stecker und 4 Buchsen Länge: 0,2m
Weitere Informationen:
Anzahl der Doppeladern:
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel, prüfschnur 0,20 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,13*
€ 22,98*
€ 6,70*
ab € 16,32*
€ 23,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.