| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16297340 Herst.-Nr.: 20000000000 EAN/GTIN: 4013046200156 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel ohne Abdeckung GT 235.OFFEN Kabeltrommel aus Spezialgummi. Offene Ausfuehrung zur Selbstbestueckung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,66* | € 41,24* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,63* | € 41,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,07* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|