Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere bis 20mm Durchmesser MS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere bis 20mm Durchmesser MS20
Kabelschere bis 20mm Durchmesser MS20
Artikel-Nr.:
     3517I-16297260
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     182163
EAN/GTIN:
     8014212290984
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Kabelschere bis 20mm Durchmesser MS20

Hebelübersetzte Zweihandkabelschere zum Schneiden von Al/Cu Kabel, Schneidbereich: 20 mm Ø, z.B. 1 x 50 mm² mehrdrähtig, plangeschliffene Messer aus hochvergütetem Stahl, sichelförmige, abgerundete Schneiden für einen sicheren und exakten Schnitt Schlagfeste beschichtete, gehärtete Griffrohre
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
360 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Kabeltrenner, Schere, Handkabelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,00*
€ 110,21*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,46*
€ 110,32*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 92,25*
€ 114,34*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 114,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,66*
€ 120,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.