Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpresse hydraulisch, 60kN HP60-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16273851
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     711377
EAN/GTIN:
     8014212197542
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange

Handpresse hydraulisch, 60kN HP60-4

geeignet zu Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300qmm, Pumpenkörper aus Leichtmetall, klappbarer Presskopf 180 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, automatischer Druckbegrenzer, manueller Rücklauf durch einfache Drehung des Hauptgriffes in jeder Position möglich, max. Hub 16mm, Presskraft 60kN, Betriebsdruck 700 bar
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6..300 mm²
Länge:
396 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
60 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange hydraulisch, dornpresszange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Kerbwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,57*
€ 1.337,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.270,01*
€ 1.337,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.268,30*
€ 1.342,66*
Frei Haus
ab € 1.277,24*
€ 1.350,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.297,38*
€ 1.369,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,91*
€ 1.592,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,88*
€ 1.581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,59*
€ 1.542,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,68*
€ 1.519,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,01*
€ 1.511,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.