| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243397 Herst.-Nr.: 30028 EAN/GTIN: 9120045472080 |
| |
|
| | |
| Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles Voraus ist.Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 16 mm - 32 mmLieferumfang: 1 x RUNPO 1 - Länge: 10 m inkl. verpresstem RUNPOGLEITER ohne Drallausgleich an der Stabspitze, 1 x verschraubter Ösenkopf (Gewinde RTG Ø 6 mm) am Bandende Weitere Informationen: | | Länge: | 10 Meter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikband, Schutzschlauch, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, schutzschlauch 10m, 30028, Kabeleinziehsystem, Einzieh, Einziehband, Einziehdraht, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Kabeldurchzieher, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Katiblitz, Mini Schlange, Pul Tec, Pultec, Runpotec, Speedy Spinner, Spiralzieher, Tec, Tiger snake, Tigersnake, Unterflur-Kabeleinziehsystem, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,86* | € 20,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,00* | € 20,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,15* | € 20,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,31* | € 21,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,27* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|