Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiman-Abmantelzange 140mm 100765


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiman-Abmantelzange 140mm 100765
Kaiman-Abmantelzange 140mm 100765
Artikel-Nr.:
     3517I-16255799
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100765
EAN/GTIN:
     4021103007655
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Kaiman-Abmantelzange 140mm 100765

Kabelentmantler KAIMAN speziell für Feuchtraumkabel 6-13 mm Durchmesser, bis 7x1,5 mm² bzw. 5x2,5 mm², Schnitttiefe durch Stellschraube stufenlos einstellbar, hervorragend geeignet für Arbeiten in Schalter- und Abzweigdosen. Robuste, hartverchromte mit Abgleitschutz versehene Ausführung, auswechselbare Klinge, Abisolieren von längeren Mantelstrecken erfolgt durch die im Griffbereich ausgearbeitete Bohrung zur Leitungsdurchführung.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
6..12 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
28..132 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,87*
€ 40,30*
€ 5,95*
ab € 31,57*
€ 41,05*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 33,73*
€ 43,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,49*
€ 44,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,00*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100766
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.