| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16223053 Herst.-Nr.: 103603 EAN/GTIN: 8014212035349 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider 2K-VKZ ISOplus 11094 zum Schneiden von flexiblen Al- und Cu-Leitern bis 50 mm², hohe Schneidleistung bei kleinsten Abmessungen, Schneideinsätzen aus hochfestem Spezialstahl, Korrossionsschutz der Schneiden Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 17 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 50 mm² | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 170 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Kabeltrenner, Schere, Handkabelschere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,50* | € 52,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,65* | € 52,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,26* | € 53,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,36* | € 54,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,85* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|