Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter TFP 22-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter TFP 22-7
MC Luftfilter TFP 22-7
Artikel-Nr.:
     3517I-16157266
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0149.0067
EAN/GTIN:
     4012799490678
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter TFP 22-7

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFP 22-7, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,94 kg, Filterart: Staub- und Pollenfilter, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7), Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 540 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 540 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
500 mm
Filterklasse:
F7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 552,43*
€ 637,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,79*
€ 663,25*
Frei Haus
ab € 582,90*
€ 669,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 594,40*
€ 684,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 675,98*
€ 769,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,25*
€ 789,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,76*
€ 781,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0863
ab € 263,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.