Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZR 35/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155673
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0027
EAN/GTIN:
     4012799860273
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZR 35/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
320 mm
Durchmesser des Gehäuses:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 658,79*
€ 767,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 696,53*
€ 812,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 699,42*
€ 815,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 715,26*
€ 826,99*
Frei Haus
ab € 715,98*
€ 835,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,99*
€ 984,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,25*
€ 972,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,35*
€ 928,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,26*
€ 851,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,48*
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 49,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,47*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 56,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,40*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0090
ab € 42,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 312,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,72*
Zubehör
Maico
0151.0392
ab € 192,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.