Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G2
Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G2
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16150037
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0152
EAN/GTIN:
     4012799931522
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G2

ALDF 12: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 SVA.Artikel: ALDF 12 G2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,05 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 141 mm, Höhe mit Verpackung: 141 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 12 S / ALD 12 SVA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
12 mm
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,40*
€ 30,48*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 30,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,31*
€ 31,70*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 32,36*
1
€ 3,90*
ab € 25,50*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.