Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem 3PH ET I2 Cflex H1-LM #6249340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lichtbandsystem 3PH ET I2 Cflex H1-LM #6249340
LED-Lichtbandsystem 3PH ET I2 Cflex H1-LM #6249340
Artikel-Nr.:
     3517I-16014000
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6249340
EAN/GTIN:
     4018242296675
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte

LED-Lichtbandsystem 3PH ET I2 Cflex H1-LM #6249340

3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. System EUTRAC. Für bis zu 2 Strahlermodule. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Maximales Gesamtgewicht der an einem Stromschienenmodul befestigten Strahler: 10 kg. Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1130 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,05*
€ 385,94*
Frei Haus
ab € 328,25*
€ 389,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,01*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,27*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 31,00*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,69*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,36*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,02*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,28*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,10*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,94*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,42*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.