Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO LH 8 SB80.100 SCGV2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-15989722
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200079
EAN/GTIN:
     4013364069138
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO LH 8 SB80.100 SCGV2A

Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren. Ausführung Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke, fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
80..100 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 2,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,99*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,09*
3 Tage
651
1
€ 5,80*
ab € 2,29*
€ 3,42*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.