Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15989606 Herst.-Nr.: 200069 EAN/GTIN: 4013364041561 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO LH 8 SB80.120 SCLV2A Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren. Ausführung Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange, fester Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Befestigungsart Halter: | Regenrohr | Rohrspannbereich: | 80..120 mm | Geeignet für Ex-Bereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,20* | € 1,20* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,17* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,67* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,14* | € 1,79* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,15* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|