Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker isoliert,grau 285-450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 285-450 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 285-450 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-15986833
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-450
EAN/GTIN:
     4045454549664
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Querbrücker isoliert,grau 285-450

Brücker
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
19,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,8544*
€ 3,6344*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,14*
100
€ 5,95*
ab € 3,69663*
€ 4,31663*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7042*
€ 4,6342*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.