Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p gr Serie 285 steckb isol 150A m.Berührungss 285-450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p gr Serie 285 steckb isol 150A m.Berührungss
Querverbinder 2p gr Serie 285 steckb isol 150A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-E865B69
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-450
EAN/GTIN:
     4045454549664
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Querverbinder 2p gr Serie 285 steckb isol 150A m.Berührungss 285-450
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
19.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,8644*
€ 3,6744*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,16*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,70663*
€ 4,34663*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7142*
€ 4,7142*
1
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,34663*
€ 5,17249
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70663*
€ 4,41089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 434,663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.