| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15986537 Herst.-Nr.: 16/1/2 EAN/GTIN: 4011126030440 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle 16/1/2 Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 33 x 57 x 20 mm für Rohr-Ø : 21 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Nietmutter : Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 21 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/2 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/2 Zoll | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 6..16 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,4464* | € 1,9764* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,4525* | € 1,9825* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,7126* | € 3,6126* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,3553* | € 3,6453* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|