Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 927 S 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banderdungsschelle 927 S 1
Banderdungsschelle 927 S 1
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15985763
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057582
EAN/GTIN:
     4012195901396
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschelle 15-48mm
banderdungsschellen obo

Banderdungsschelle 927 S 1

927/S-1: Banderungsschelle

Für Rohre von Ø 3/8-1 1/2 Zoll
Anschlussmöglichkeiten: Max. 2 Leitungen 2,5-16 mm²
Rundleiter Rd 8
Schellenkörper aus Stahl, bandverzinkt
Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
15..48,5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
2,5..25 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,03*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,74934*
€ 2,32934*
24 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,8248*
€ 2,4248*
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.