Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/2 SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/2 SL
Ankerschiene 2970/2 SL
Artikel-Nr.:
     3517I-15977149
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/2 SL
EAN/GTIN:
     4013339030309
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2970/2 SL

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Anker-/Profilschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen! Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1082
2
€ 5,90*
ab € 2,9141*
€ 4,1841*
3 Tage
270
2
€ 69,00*
ab € 3,81*
€ 5,44*
1 Tag
36
2
€ 4,99*
ab € 4,2486*
€ 6,0586*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 4,665*
€ 6,645*
2
€ 18,00*
ab € 4,87766*
€ 6,94766*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,645*
€ 7,90755
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,185*
€ 7,36015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,995*
€ 7,13405
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,715*
€ 6,80085
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,665*
€ 5,55135
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,665* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.