Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2933/4 SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene 2933/4 SL
Tragschiene 2933/4 SL
Artikel-Nr.:
     3517I-15977087
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/4 SL
EAN/GTIN:
     4013339025008
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene gelocht 4m

Tragschiene 2933/4 SL

Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, bandverzinkt nach DIN EN 10346, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 4000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
4000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht, profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 5,5175*
€ 7,4175*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 7,44*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 5,7936*
€ 7,7636*
4
€ 3,90*
ab € 6,265*
€ 8,345*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 7,4175*
€ 8,82683
pro Meter
ab 8 Meter
€ 7,3275*
€ 8,71973
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,0175*
€ 8,35083
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,7275*
€ 8,00573
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,4175*
€ 7,63683
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 5,5175*
€ 6,56583
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,5175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 29,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.