|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-15966601 Herst.-Nr.: RVV 50 EAN/GTIN: 4013339258604 |
| |
|
|  |  |
 | Verbinder f.RSV RVV 50 Universalverbinder, zur Herstellung von geraden sowie horizontal und vertikal abgewinkelten Stoßstellenverbindungen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 50 und 60 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x B : 44 x 135 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50..600 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 60 mm | Geeignet für Gitterrinnendraht: | 50..600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,82* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,81* | € 2,86* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1,90* | € 3,00* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1,96* | € 3,10* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 1,96* | € 3,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|