| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15966330 Herst.-Nr.: RKB 500 E3 EAN/GTIN: 4013339335909 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech RKB 500 E3 Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 500 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 492 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 500 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,36* | € 25,16* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 20,79* | € 25,78* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,64* | € 27,04* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,67* | € 27,17* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 22,35* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|