Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15963505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009028
EAN/GTIN:
     4012195007456
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,195*
100
€ 5,95*
ab € 0,25047*
€ 0,34047*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,25163*
€ 0,34163*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,262*
€ 0,352*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.