Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PA
Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15959717
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048949
EAN/GTIN:
     4012195944652
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PA

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,24145*
€ 0,33145*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2562*
€ 0,3625*
5 Tage
450
50
€ 6,95*
ab € 0,2607*
€ 0,3658*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2919*
€ 0,4119*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07841*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,09772*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.