| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15958682 Herst.-Nr.: 628/15 EAN/GTIN: 4011126043273 |
| |
|
| | |
| Rohrabstandschelle PG9/11 D=15-19mm M16 628/15 Rohrabstandsschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 15..19 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | sonstige | Mit Einlage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,00* | € 3,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,01* | € 3,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,015* | € 3,125* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,28* | € 3,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,54689* | € 3,85689* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|