Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung SVO190.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung SVO190.1
Stoßstellenabdeckung SVO190.1
Artikel-Nr.:
     3517I-15957629
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SVO190.1
EAN/GTIN:
     4011126048599
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung SVO190.1

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.1 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 190 x 30 mm Umkantung A : 17 mm Einschubtiefe je Seite : 17 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
190 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Oberteilbreite:
190 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,41*
€ 4,42*
16 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,5403*
€ 4,6003*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0165*
€ 4,7165*
1
€ 3,90*
ab € 3,41*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.